- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 機械工具・設備機器
- 油圧ジャッキ ミッションジャッキのおすすめ人気ランキング
油圧ジャッキ ミッションジャッキのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新103件の「油圧ジャッキ ミッションジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミッションジャッキ」、「エンジン リフト」、「油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790関連資料(0.25MB)最大荷重(kg)500取扱説明書(0.37MB)
1台
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き色赤RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900税込¥27,390
翌々日出荷
長崎ジャッキミッションジャッキ(大型車タイプ)
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥299,800税込¥329,780
3日以内出荷
長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷
1台
¥81,980税込¥90,178
翌々日出荷
長崎ジャッキミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷
長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800税込¥164,780
3日以内出荷
長崎ジャッキミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
揚程(mm)190~840本体寸法(mm)480×865本体質量(kg)77最大荷重(kg)1500
1台
¥98,980税込¥108,878
翌々日出荷
BIG REDフロアタイプミッションジャッキ
荷重(t)0.5全長(mm)760質量(kg)34.5最高位(mm)565最低位(mm)215
1台
¥58,980税込¥64,878
6日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
上部クッションラバー付
荷重(kg)750質量(kg)15.3最高位(mm)2030最低位(mm)1360直径(mm)【ベース】300
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
1台
¥209,800税込¥230,780
21日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)